TEAFLEX - TEAFIM50M50X316 RACC.INOX FIM50 M50X1,5AISI316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Modello - A innesto
Qualità del materiale - Acciaio inox
Superficie lucida - sì
Superficie spazzolata - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8030343131286
Codice prodotto
TEAFIM50M50X316
Cod. produttore
FIM50M50X316
Produttore
TEA
Materiale:
Metallo
Modello:
A innesto
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Superficie lucida:
sì
Superficie spazzolata:
sì
Con filettatura esterna:
sì
FIM - I raccordi ad innesto rapido permettono di collegareil tubo in acciaio inox STDX AISI 304 e AISI 316L, riducendonotevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevatogrado di protezione.Si caratterizzano sia per il costo contenuto che per la facilità diinstallazione.Sono particolarmente indicati per installazioni in ambienti gravosidove è necessario un alto grado di resistenza dei materialiutilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie),chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare.