AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGBC17 FISSA GUAINA+CLIP GBC17 GRIGIO - GBC17

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343115545

Codice prodotto

TEAGBC17

Cod. produttore

GBC17

Produttore

TEA

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

I fissa guaina TEAFLEX della serie BC, oltre ad avere le caratteristichedei fissa guaina della serie SC, sono costituite anche da una base diancoraggio integrata, che determina la possibilità di assicurare unsolido posizionamento orientabile della guaina.Adatte per installazioni industriali e applicazioni tecnichead elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settoreferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadrielettrici.I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti:• Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori.• Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.