AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGFM15M20 RACCORDO GFM 15 M20X1,5 - GFM15M20

copiacopia
TEAFLEX - TEAGFM15M20 RACCORDO GFM 15 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343095250

Codice prodotto

TEAGFM15M20

Cod. produttore

GFM15M20

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP.Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.