AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGFMP10PG09 RACCORDO GFM 10 PG09

copiacopia
TEAFLEX - TEAGFMP10PG09 RACCORDO GFM 10 PG09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - PG9

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Monopezzo -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343042612

Codice prodotto

TEAGFMP10PG09

Cod. produttore

GFMP10PG09

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

PG9

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP.Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.