TEAFLEX - TEAGFMP36PG29 RACCORDO GFM 36 PG29 - GFMP36PG29
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG29
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Monopezzo - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8030343042735
Codice prodotto
TEAGFMP36PG29
Cod. produttore
GFMP36PG29
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG29
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì


