AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGFMP58PG48 RACCORDO GFM 58 PG48 - GFMP58PG48

copiacopia
TEAFLEX - TEAGFMP58PG48 RACCORDO GFM 58 PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - PG48

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

  • Monopezzo -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343042773

Codice prodotto

TEAGFMP58PG48

Cod. produttore

GFMP58PG48

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

PG48

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP.Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.