TEAFLEX - TEAGJS56 FLANGIA JUMBO DIRITTO GJS 56 - GJS56
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide, rinforzata con fibra di vetro
Superficie - Non trattato
Modello - Flangia
Confezione
5 PZ
EAN
8030343116412
Codice prodotto
TEAGJS56
Cod. produttore
GJS56
Produttore
TEA
Materiale (del corpo):
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide, rinforzata con fibra di vetro
Superficie:
Non trattato
Modello:
Flangia
I raccordi della serie JUMBO TEAFLEX sono costruiti conpoliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sonoautoestinguenti, privi di alogeni, fosforo e cadmio.Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici.Il nuovo sistema di fissaggio rapido tra guaina e raccordo annullal’impiego di viti, è sufficiente una semplice pressione delle manisulle ganasce per garantire un’elevata resistenza a trazione,eliminando qualsiasi problema di torsione e vibrazione.Lo smontaggio avviene conl’ausilio di un semplice cacciavite.Grado di protezione: IP50IP65 con guarnizioni ORJ+FSJ (#)IP68 con guarnizioni ORJ+NSC


