TEAFLEX - TEAGL12N TUBO TIPO GL12 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16.4 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 12 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
180 M
EAN
8030343046085
Codice prodotto
TEAGL12N
Cod. produttore
GL12N
Produttore
TEA
Diametro esterno:
16.4 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
12 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-6...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
9011


