TEAFLEX - TEAGL25N TUBO TIPO GL25 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 30.6 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 25 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
EAN
8030343046238
Codice prodotto
TEAGL25N
Cod. produttore
GL25N
Produttore
TEA
Diametro esterno:
30.6 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
25 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-6...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
9011