TEAFLEX - TEAGL28N TUBO TIPO GL28 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 33.5 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 28 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 M
EAN
8030343046252
Codice prodotto
TEAGL28N
Cod. produttore
GL28N
Produttore
TEA
Diametro esterno:
33.5 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
28 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
-6...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
9011