AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAGL40N TUBO TIPO GL40 NERO

copiacopia
TEAFLEX - TEAGL40N TUBO TIPO GL40 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 46.4 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 40 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 M

EAN

8030343046313

Codice prodotto

TEAGL40N

Cod. produttore

GL40N

Produttore

TEA

Diametro esterno:

46.4 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

40 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Temperatura di esercizio:

-6...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

9011

Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale diPVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia allatrazione che allo schiacciamento.Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottimaresistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc.Temperatura di esercizio: -6°C +60°CResistenza allo schiacciamento: D = 25 % con 350 N a 20°CFlessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametrosenza schiacciarsi ne ovalizzarsi.Superficie interna liscia.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie GLM.