TEAFLEX - TEAGLM10 RACCORDO GLM10 1/4 RAL7001 - GLM10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8030343045583
Codice prodotto
TEAGLM10
Cod. produttore
GLM10
Produttore
TEA
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
10 mm
Diametro esterno massimo:
14 mm
Lunghezza complessiva:
46.5 mm
Colore:
Grigio