TEAFLEX - TEAGLM1007 RACCORDO GLM10 PG07 RAL7001 - GLM1007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8030343045613
Codice prodotto
TEAGLM1007
Cod. produttore
GLM1007
Produttore
TEA
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG7
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
10 mm
Diametro esterno massimo:
14 mm
Lunghezza complessiva:
46.5 mm
Colore:
Grigio


