TEAFLEX - TEAGLM2021 RACCORDO GLM20 PG21 RAL7001 - GLM2021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8030343045743
Codice prodotto
TEAGLM2021
Cod. produttore
GLM2021
Produttore
TEA
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG21
Lunghezza della filettatura:
13.5 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
20 mm
Diametro esterno massimo:
26 mm
Lunghezza complessiva:
57 mm
Colore:
Grigio


