TEAFLEX - TEAGLM2829 RACCORDO GLM28 PG29 RAL7001 - GLM2829

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
25 PZ
EAN
8030343045767
Codice prodotto
TEAGLM2829
Cod. produttore
GLM2829
Produttore
TEA
Diametro nominale:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG29
Lunghezza della filettatura:
16 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
27 mm
Diametro esterno massimo:
34 mm
Lunghezza complessiva:
66.5 mm
Colore:
Grigio


