TEAFLEX - TEAGLMG1616 RACCORDO GLM16 PG16 RAL7035 - GLMG1616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8030343044944
Codice prodotto
TEAGLMG1616
Cod. produttore
GLMG1616
Produttore
TEA
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG16
Lunghezza della filettatura:
12.5 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
16 mm
Lunghezza complessiva:
54 mm
Colore:
Grigio


