TEAFLEX - TEAGLMN22 RACCORDO GLM22 3/4 NERO - GLMN22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
50 PZ
EAN
8030343045415
Codice prodotto
TEAGLMN22
Cod. produttore
GLMN22
Produttore
TEA
Diametro nominale:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
13.5 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
22 mm
Lunghezza complessiva:
57 mm
Colore:
Nero


