TEAFLEX - TEAGLMN40 RACCORDO GLM40 1 1/2 NERO - GLMN40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
15 PZ
EAN
8030343045545
Codice prodotto
TEAGLMN40
Cod. produttore
GLMN40
Produttore
TEA
Diametro nominale:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Dimensione nominale in pollici:
1 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
sì
Lunghezza della filettatura:
19 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
40 mm
Diametro esterno massimo:
48 mm
Lunghezza complessiva:
76.5 mm
Colore:
Nero