TEAFLEX - TEAGLMN4036 RACCORDO GLM40 PG36 NERO - GLMN4036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Confezione
15 PZ
EAN
8030343045552
Codice prodotto
TEAGLMN4036
Cod. produttore
GLMN4036
Produttore
TEA
Diametro nominale:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG36
Lunghezza della filettatura:
19 mm
Materiale del pressatubo:
Altri
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
40 mm
Diametro esterno massimo:
48 mm
Lunghezza complessiva:
76.5 mm
Colore:
Nero