TEAFLEX - TEAGLMN40M50 RACCORDO GLM40 M50X1,5 NERO - GLMN40M50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
15 PZ
EAN
8030343099036
Codice prodotto
TEAGLMN40M50
Cod. produttore
GLMN40M50
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Materiale del pressatubo:
Altri
Colore:
Nero
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì