AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAHTC17O TUBO ALTA TEMP. 17 ARANCIONE - HTC17O

copiacopia
TEAFLEX - TEAHTC17O TUBO ALTA TEMP. 17 ARANCIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - TPE (Elastomero termoplastico)

  • Colore - Arancione

  • Diametro esterno - 21.2 mm

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Diametro interno - 15.3 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343129078

Codice prodotto

TEAHTC17O

Cod. produttore

HTC17O

Produttore

TEA

Materiale:

TPE (Elastomero termoplastico)

Colore:

Arancione

Diametro esterno:

21.2 mm

Diametro nominale:

17 mm

Diametro interno:

15.3 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...150 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione Lloyd's Register:

Approvazione secondo NF F 16-101:

La guaina HT trova il suo naturale impiego per lo più nel campo“automotive” (automobili, autocarri, autobus) ed industriale.Oltre a resistere ad alte temperature, il requisito indispensabileper il suo impiego nel campo automotive ed industriale è quellodi essere resistente al fenomeno dell’idrolisi.Il materiale della guaina, in presenza di acqua (liquida o sottoforma di vapore), non deve mandare in soluzione componenti,il cui venir meno all’interno della struttura dell’elastomero nepregiudicherebbero la resistenza meccanica e la durata.Copoliestere elastomero termoplastico (TPC) autoestinguente(esente alogeni).Resistente al fenomeno dell’idrolisi = 150 giorni a 85°C in acqua.Ottima flessibilità nel range di temperature da -40°C fino a 125°C.Eccellente resistenza all’abrasione, stabilità dimensionale.Ottima flessibilità.Resistenza all’impatto a basse temperature (-40°C).Buona resistenza agli agenti aggressivi ed agli olii.Durezza Shore D: 61.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT