AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAL35N TUBO TIPO L 35 NERO

copiacopia
TEAFLEX - TEAL35N TUBO TIPO L 35 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 35 mm

  • Diametro esterno - 43 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 35 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

8030343051775

Codice prodotto

TEAL35N

Cod. produttore

L35N

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

35 mm

Diametro esterno:

43 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

35 mm

Raggio di curvatura, statico:

150 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

1000 N

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e lecostruzioni navali.NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 40 mm vengonoprodotte con le spire del lamierino metallico completamentechiuse, incrementando così la protezione meccanica e annullandola possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvaturamolto stretti.Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice aggraffatura conrivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina,acidi minerali.Autoestinguente V0 secondo UL94Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con iquali si ottiene un grado di protezione IP67.DISPONIBILE NELLA VERSIONE ATEX