AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEALTPF10B TUBO TIPO LTPF 10B NERO

copiacopia
TEAFLEX - TEALTPF10B TUBO TIPO LTPF 10B NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 13 mm

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Diametro interno - 9.2 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343111233

Codice prodotto

TEALTPF10B

Cod. produttore

LTPF10B

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

13 mm

Diametro nominale:

10 mm

Diametro interno:

9.2 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

20 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione secondo NF F 16-101:

La caratteristica principale della guaina LTP è l’altissima resistenzaal fuoco, abbinata ad una eccellente resistenza meccanica.Questa guaina è quindi particolarmente indicata per l’utilizzo neltrasporto, sulle carrozze passeggeri dei treni, sulle autovetture,sugli autobus, sulle navi e anche negli edifici pubblici, dove lacaratteristica fondamentale è la sicurezza delle persone.Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privodi alogeni e cadmio.Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UVBuona flessibilitàBuona resistenza meccanica (compressione/impatto)Ottima autoestinguenza a bassissimo sviluppo di fumoBuona resistenza alla temperatura