TEAFLEX - TEAM8BBN10M16 CURVA 90°IP68 BN10 M16 NERO - M8BBN10M16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Confezione
50 PZ
EAN
8030343120983
Codice prodotto
TEAM8BBN10M16
Cod. produttore
M8BBN10M16
Produttore
TEA
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
60.5 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione


