TEAFLEX - TEAM8BBN10P09 CURVA 90°IP68 BN10 PG09 NERO - M8BBN10P09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG9
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8030343120365
Codice prodotto
TEAM8BBN10P09
Cod. produttore
M8BBN10P09
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG9
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di connessione:
Filettato
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì