AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BBN12P11 CURVA 90°IP68 BN12 PG11 NERO - M8BBN12P11

copiacopia
TEAFLEX - TEAM8BBN12P11 CURVA 90°IP68 BN12 PG11 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG11

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343121713

Codice prodotto

TEAM8BBN12P11

Cod. produttore

M8BBN12P11

Produttore

TEA

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG11

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

65 mm

Passi per pollice:

1

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Le curve a 90° con filetto in metallo girevole facilitano in modostrutturale il montaggio di cablaggi preassemblati.La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facileinserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi venganodanneggiati.Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionalidelle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessionisottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una piùalta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamenteancorato con un comune frena filetti.Soddisfano i requisiti standard nelle applicazioni tecniche adelevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.