TEAFLEX - TEAM8BBN29M32 CURVA 90°IP68 BN29 M32 NERO - M8BBN29M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 29 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Confezione
20 PZ
EAN
8030343124400
Codice prodotto
TEAM8BBN29M32
Cod. produttore
M8BBN29M32
Produttore
TEA
Diametro nominale:
29 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
101.8 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
13.5 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione


