AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BBN36M40 CURVA 90°IP68 BN36 M40 NERO

copiacopia
TEAFLEX - TEAM8BBN36M40 CURVA 90°IP68 BN36 M40 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M40x1.5

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343121331

Codice prodotto

TEAM8BBN36M40

Cod. produttore

M8BBN36M40

Produttore

TEA

Diametro nominale:

36 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

123.5 mm

Passi per pollice:

1

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

13.5 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Le curve a 90° con filetto in metallo girevole facilitano in modostrutturale il montaggio di cablaggi preassemblati.La particolare costruzione senza spigoli interni permette un facileinserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi venganodanneggiati.Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionalidelle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessionisottoposte a movimenti. Inoltre il filetto metallico assicura una piùalta resistenza alla trazione e la possibilità di essere saldamenteancorato con un comune frena filetti.Soddisfano i requisiti standard nelle applicazioni tecniche adelevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.