TEAFLEX - TEAM8BSF10P09 FEMM.IP68 SF10 METALLO PG09 - M8BSF10P09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura interna
Dimensione della filettatura - PG9
Tipo di connessione - Filettato
Confezione
50 PZ
EAN
8030343124011
Codice prodotto
TEAM8BSF10P09
Cod. produttore
M8BSF10P09
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura interna
Dimensione della filettatura:
PG9
Tipo di connessione:
Filettato
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì




