AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BSF17P16 FEMM.IP68 SF17 METALLO PG16 - M8BSF17P16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - PG16

  • Tipo di connessione - Filettato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343126800

Codice prodotto

TEAM8BSF17P16

Cod. produttore

M8BSF17P16

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

PG16

Tipo di connessione:

Filettato

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Raccordi femmina tipo SF con filetto PG ed ISO Metrico in metallo.Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione ela possibilità di essere saldamente ancorato con un comune frenafiletti. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.