AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BSM17M20 RACC.NERO IP68 SM17 M20X1,5 - M8BSM17M20

copiacopia
TEAFLEX - TEAM8BSM17M20 RACC.NERO IP68 SM17 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343125001

Codice prodotto

TEAM8BSM17M20

Cod. produttore

M8BSM17M20

Produttore

TEA

Diametro nominale:

17 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

59.35 mm

Passi per pollice:

1

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

I raccordi della serie SM con filetto in metallo girevole facilitanoin modo strutturale il montaggio di cablaggi preassemblati.Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazieal particolare design offrono un ottimo compromesso fraingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Le parti girevoli del raccordo riducono i movimenti torsionalidelle guaine aumentando la durata nel tempo delle connessionisottoposte a movimenti.Inoltre il filetto metallico assicura una più alta resistenza allatrazione e la possibilità di essere saldamente ancorato con uncomune frena filetti.Soddisfano i requisiti standard nelle applicazioni tecnichead elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settoreferroviario.