TEAFLEX - TEAM8BSM17P16 RACC.NERO IP68 SM17 PG16 - M8BSM17P16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG16
Confezione
50 PZ
EAN
8030343125063
Codice prodotto
TEAM8BSM17P16
Cod. produttore
M8BSM17P16
Produttore
TEA
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG16
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
59.35 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione


