TEAFLEX - TEAM8BSM23M25 RACC.NERO IP68 SM23 M25X1,5 - M8BSM23M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M25x1.5
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
30 PZ
EAN
8030343118379
Codice prodotto
TEAM8BSM23M25
Cod. produttore
M8BSM23M25
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì


