AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BSMEMC17M20 RAC.NERO EMC IP68 SM17 M20X1,5 - M8BSMEMC17M20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

  • Tipo di connessione - Filettato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343141407

Codice prodotto

TEAM8BSMEMC17M20

Cod. produttore

M8BSMEMC17M20

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

I raccordi della serie SMEMC sono utilizzati principalmente nelleapplicazioni industriali e ferroviarie necessariamente per schermarei cavi da interferenze elettromagnetiche. La particolare costruzione,in combinazione con la treccia in rame stagnato TRCU permettedi ottenere una completa schermatura del cavo, garantita dalserraggio a 360° tra la treccia e il raccordo.La bassa resistività elettrica del contatto permette il passaggio diun’elevata corrente di corto circuito.I raccordi rispondono ai requisiti della normativa EC EMC.Ottone nichelato, OR di tenuta sul filetto maschio.Accoppiamento ad alta schermatura.Possibili interferenze come segnali elettrici e campi magneticivengono neutralizzati direttamente nella sede di alloggiamento.Grado di protezione IP68-IP69K in combinazione alle guaine inpoliammide TEAFLEX.