TEAFLEX - TEAM8BSR07M1207 RACC.PRESS. 07ISO12 4 - 6,5 - M8BSR07M1207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M12x1.5
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
8030343122376
Codice prodotto
TEAM8BSR07M1207
Cod. produttore
M8BSR07M1207
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
Altri
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì