AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BSR07P0707 RACC.PRESS. 07PG07 4 - 6,5 - M8BSR07P0707

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - PG7

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Materiale della filettatura - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343122383

Codice prodotto

TEAM8BSR07P0707

Cod. produttore

M8BSR07P0707

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

PG7

Tipo di connessione:

Filettato

Materiale della filettatura:

Altri

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

I raccordi SR con filetto metallico e la combinazione dei gomminipressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsionee garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68)sulle guaine corrugate e sul cavo stesso.Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e lapossibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti.Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.