AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAM8BSR10P0908 RACC.PRESS. 10PG09 5 - 8 - M8BSR10P0908

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - PG9

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Materiale della filettatura - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343124035

Codice prodotto

TEAM8BSR10P0908

Cod. produttore

M8BSR10P0908

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

PG9

Tipo di connessione:

Filettato

Materiale della filettatura:

Altri

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

I raccordi SR con filetto metallico e la combinazione dei gomminipressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsionee garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68)sulle guaine corrugate e sul cavo stesso.Il filetto metallico assicura una più alta resistenza alla trazione e lapossibilità di essere saldamente ancorato con un comune frena filetti.Raccomandato nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.