TEAFLEX - TEAM8BSR10P0909 RACC.PRESS. 10PG09 6,5- 9,5 - M8BSR10P0909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG9
Tipo di connessione - Filettato
Materiale della filettatura - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8030343124042
Codice prodotto
TEAM8BSR10P0909
Cod. produttore
M8BSR10P0909
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG9
Tipo di connessione:
Filettato
Materiale della filettatura:
Altri
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì




