TEAFLEX - TEAM8BSR12M2007 RACC.PRESS. 12ISO20 4 - 6,5 - M8BSR12M2007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M20x1.5
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
50 PZ
EAN
8030343125193
Codice prodotto
TEAM8BSR12M2007
Cod. produttore
M8BSR12M2007
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
Altri
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì