TEAFLEX - TEAM8BSR17P1311 RACC.PRESS. 17PG13,5 7 -10,5 - M8BSR17P1311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG13.5
Tipo di connessione - Filettato
Materiale della filettatura - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8030343126190
Codice prodotto
TEAM8BSR17P1311
Cod. produttore
M8BSR17P1311
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG13.5
Tipo di connessione:
Filettato
Materiale della filettatura:
Altri
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì