TEAFLEX - TEAM8BSR23M3218 RACC.PRESS. 23ISO32 14 -18 - M8BSR23M3218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
30 PZ
EAN
8030343118249
Codice prodotto
TEAM8BSR23M3218
Cod. produttore
M8BSR23M3218
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
Altri
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì