TEAFLEX - TEAMRGM253 M.G. RAPIDO D.23 ISO25 - MRGM253

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8030343109070
Codice prodotto
TEAMRGM253
Cod. produttore
MRGM253
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
M25x1.5
Materiale del pressatubo:
Metallo
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì