AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAMRGP488 M.G. RAPIDO D.48 PG48 - MRGP488

copiacopia
TEAFLEX - TEAMRGP488 M.G. RAPIDO D.48 PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

  • Con ghiera filettata girevole -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343104969

Codice prodotto

TEAMRGP488

Cod. produttore

MRGP488

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG48

Materiale del pressatubo:

Metallo

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Raccordo in ottone nichelato con filetto maschio girevole perguaine in poliammide realizzato per risolvere problemi nel settoreferroviario.Opportunamente studiati per risolvere la connessione tra raccordimetallici e guaine corrugate in nylon offrendosoluzioni divantaggio nell’installazione rispetto ai raccordi tradizionali convirola in metallo.Hanno il triplice vantaggio di avere il filetto girevole senza diminuireil passaggio utile della guaina e gli ingombri esterni ridotti, che neconsentono l’installazione multipla in spazi angusti.La particolare costruzione dell’anello tagliato consente in qualsiasicondizione e senza alcuno sforzo di ottenere un’eccezionaletenuta alla trazione e alle vibrazioni, mentre la speciale guarnizionegarantisce un grado di protezione IP67.