TEAFLEX - TEANDX06 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 06 - NDX06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Grado di protezione (IP) - IP40
Superficie - Non trattato
Confezione
50 M
EAN
8030343100824
Codice prodotto
TEANDX06
Cod. produttore
NDX06
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
IP40
Superficie:
Non trattato
Guaina flessibile in acciaio Iinox AISI 304 a doppia graffatura.Si utilizza in ambienti dove la temperatura è elevata.


