TEAFLEX - TEANDX35 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 35 - NDX35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Grado di protezione (IP) - IP40
Superficie - Non trattato
Confezione
25 M
EAN
8030343100947
Codice prodotto
TEANDX35
Cod. produttore
NDX35
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
IP40
Superficie:
Non trattato
Guaina flessibile in acciaio Iinox AISI 304 a doppia graffatura.Si utilizza in ambienti dove la temperatura è elevata.


