AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANDX40 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 40 - NDX40

copiacopia
TEAFLEX - TEANDX40 GUAINA DOPPIA AGG.INOX304 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343100954

Codice prodotto

TEANDX40

Cod. produttore

NDX40

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP40

Superficie:

Non trattato

Guaina flessibile in acciaio Iinox AISI 304 a doppia graffatura.Si utilizza in ambienti dove la temperatura è elevata.