TEAFLEX - TEANMF15 RACCORDO GUAINA NMF 15 1/2 - NMF15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Passo Gas
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
20 PZ
EAN
8030343106222
Codice prodotto
TEANMF15
Cod. produttore
NMF15
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato


