TEAFLEX - TEANMF27M32 RACCORDO GUAINA NMF 27 M32X1,5 - NMF27M32
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M32x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
10 PZ
EAN
8030343106550
Codice prodotto
TEANMF27M32
Cod. produttore
NMF27M32
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M32x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato


