TEAFLEX - TEANMF40M50 RACCORDO GUAINA NMF 40 M50X1,5 - NMF40M50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M50x1.5
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
5 PZ
EAN
8030343106574
Codice prodotto
TEANMF40M50
Cod. produttore
NMF40M50
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M50x1.5
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato


