TEAFLEX - TEANZ05 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 05 - NZ05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 5 mm
Diametro esterno - 7 mm
Diametro nominale - 5 mm
Raggio di curvatura, statico - 23 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8030343100527
Codice prodotto
TEANZ05
Cod. produttore
NZ05
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
5 mm
Diametro esterno:
7 mm
Diametro nominale:
5 mm
Raggio di curvatura, statico:
23 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


